🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - ERIK 18/12/9W,2160/1440/1080lm,120lm/W,3CCT 3000K/4000K/6500K,IP65 - 0028920289

MDD SONEPAR
CopieCopie
LIT by Cardi - ERIK 18/12/9W,2160/1440/1080lm,120lm/W,3CCT 3000K/4000K/6500K,IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19.8 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 31

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421298

Réf. Sonepar

07915842129

Réf. Fournisseur

0028920289

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

19.8 W

température de couleur:

3000...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

31

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...85 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

88 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

82 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

74 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

21.5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

29.3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

40.5 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

56

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

95

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

16...19.8 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Oui

hauteur/profondeur:

78 mm

diamètre externe:

304 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

0.823 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Hublot,D304*H78mm,marche/arrêt,18W/12W/9W,3000K/4000K/6500KInterrupteur DIP sur driver,2160/1440/1080lm Interrupteur DIP sur driver,120lm/W,220-240V,IP65,IK10,BA120°,SDCM<5(ANSI),UGR31,-25~45℃,80000H L80B10 100000H L70B50

Les Atouts de l'article:

HUBLOT ECO - Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance et option accessoire détecteur HF à intégrer directement sans outil dans le hublot et ses anneaux noir et asymètrique blanc.

Les Atouts de la gamme:

HUBLOT ECO - Hublot en polycarbonate renforcé.
Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et de régler le flux.
Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente HUBLOT ECO - La gamme de produit : Hublot fonctionnel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi