LIT by Cardi - ERIK Anneau rond plastique symétrique noir pour Hublot entrée IP65 - 0025570060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 53.3 mm
diamètre - 304 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268421281
Réf. Sonepar
07915842128
Réf. Fournisseur
0025570060
Marque
LIT by Cardi
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
53.3 mm
diamètre:
304 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
HUBLOT ECO - Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance et option accessoire détecteur HF à intégrer directement sans outil dans le hublot et ses anneaux noir et asymètrique blanc.
Les Atouts de la gamme:
HUBLOT ECO - Hublot en polycarbonate renforcé.
Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et de régler le flux.
Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente HUBLOT ECO - La gamme de produit : Hublot fonctionnel
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


