🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - JUMPER LED PROJECTEUR EXT SYMETRIQUE 10W 1200lm 120lm/w 3CCT IP65 IK07 - 0017440193

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

10 W

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418182

Réf. Sonepar

07915841818

Réf. Fournisseur

0017440193

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

93.83 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

91.32 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

83.41 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

6.17 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

8.68 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

16.59 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.7

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

109 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

135 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

115

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

31

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

JUMPER LED PROJECTEUR EXT SYMETRIQUE - JUMPER 10W 1200lm 120lm/w 3CCT IP65 IK07, 3 CCT 3000K/4000/6500K, IRC80 RG1, 220-240V,BA110°, SDCM<5, T°-20°C-40°C, durée de vie: 50 000H L80B10, garantie 5 ans, CLI, Gris

Les Atouts de l'article:

JUMPER LED - Application produit : pourtours de bâtiments, façades, parkings.
Le + produit : optique asymétrique, haute efficacité lumineuse, 3CCT.

Les Atouts de la gamme:

JUMPER LED - Projecteur LED Asymétrique IP66 IK08 en aluminium finition gris anthracite, parfait pour optimiser la surface d’éclairement.
Il est également CCT pour vous permettre de choisir la température de couleur à l’installation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente JUMPER - La gamme de produit : Projecteur Extérieur

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi