LIT by Cardi - LAMPE LED E14 P45 4.9W 470lm 3000K NON DIMMABLE - 0019590024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
470...470 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268407445
Réf. Sonepar
07915840744
Réf. Fournisseur
0019590024
Marque
LIT by Cardi
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
78 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
intensité lumineuse:
60 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED E14 P45 NON DIMMABLE - E14 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.
Les Atouts de la gamme:
LAMPE LED E14 P45 NON DIMMABLE -
Culot E14 P45 diffuseur OPALE
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe E14 forme P45 - La gamme de produit : E14
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


