🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - VATNA ACCESSOIRE KIT FILIN SUSPENSION IP20 - 0025570051

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - nickel

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419714

Réf. Sonepar

07915841971

Réf. Fournisseur

0025570051

Marque

LIT by Cardi

matériau:

acier

couleur:

nickel

largeur:

20 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

VATNA ACCESSOIRE KIT FILIN SUSPENSION IP20 POUR REGLETTE 1200 ou 1500mm hauteur filin 1000 mm

Les Atouts de l'article:

VATNA - Application produit : réserve, ateliers, circulations, locaux techniques.
Le + produit : IK08, durée de vie 50000h et garantie 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

VATNA - Réglette LED IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé existe en deux versions longueur 1200 ou 1500 mm.
Il est équipé d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K et réglage du flux.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente VATNA - La gamme de produit : Réglette fonctionnelle IP20

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi