Majorcom - Enceinte à pavillon 2 voies 250W blanche certifiée EN 54-24 - PS 8250T/W VA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 250 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590185105

Réf. Sonepar

00563018510

Réf. Fournisseur

PS 8250T/W VA

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

250 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

40...40 Ohm

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Oui

fréquence:

75...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

390 mm

hauteur:

425 mm

profondeur:

418 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte à pavillon 2 voies 250W blanche certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)