Marechal - MULTICTS PN7C Prise F Plastique Bleu IP66/67 5C+T 25A <500V - 01P4051

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 25 A

  • nombre de pôles - 6

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • couleur caractéristique - bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107012595

Réf. Fournisseur

01P4051

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

25 A

nombre de pôles:

6

tension selon EN 60309-2:

autre

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

MULTICTS PN7C Prise F Plastique Bleu Size.1 IP66/67 5C+T 25A <500V

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs multicontacts poly ou métal, compacts et étanches, qui permettent à la fois la mise en oeuvre de l’alimentation électrique et le passage d’informations et de signaux bas niveaux.
• Connecteur 7 contacts
• IP66/IP67 automatique
• Enveloppe poly ou métal, IK09
• T °C : -40 °C / + 60 °C

Marechal

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal