MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Combi de prise AMAXX IP44 - 930013

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - montage mural

  • prise CEE - 16 A - 1x16A5p400V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394223412

Réf. Sonepar

02456422341

Réf. Fournisseur

930013

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

indice de protection (IP):

IP44

protection:

commutateur LS

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

1x32A5p400V

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

2

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

type de courant différentiel:

A

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

possibilité d'alimentation/de raccordement:

1 câble (ligne en dérivation)

diamètre entrée de câble:

M40

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

450 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

260 mm

Combi de prise AMAXX 40A IP44