MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche 16A 2P 10h 50V DC IP44 - 661A

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris

  • position horaire des contacts de terre - 10 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394005049

Réf. Sonepar

02456400504

Réf. Fournisseur

661A

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

Inf. à 50 V CC gris

position horaire des contacts de terre:

10 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

couleur caractéristique:

gris

numéro RAL:

6010

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

finition militaire:

Non

Fiche16A 2p 10h 50V IP44