MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX R 63A 3P 4h IP54 - 13101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jauneCaractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre - 4 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394238492
Réf. Sonepar
02456423849
Réf. Fournisseur
13101
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
60 A
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
1021
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
finition militaire:
Non

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


