MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche R 160A 5P 6h 400V IP67 - 75057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant - 160 A
type de construction - prise (mâle)
nombre de pôles - 5
tension - 380...415 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394002161
Réf. Sonepar
02456400216
Réf. Fournisseur
75057
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant:
160 A
type de construction:
prise (mâle)
nombre de pôles:
5
tension:
380...415 V
indice de protection (IP):
IP67
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


