MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 2P 10h 50V IP44 - 2841

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 10 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394016700

Réf. Sonepar

02456401670

Réf. Fournisseur

2841

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

Inf. à 50 V CC gris

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

10 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

fréquence assignée:

100...300 Hz

couleur caractéristique:

gris

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

68 mm

écart vertical entre les trous:

47 mm

dimension de bride, horizontale:

62 mm

écart horizontal entre les trous:

47 mm

Prise a encastrer 16A 2p 10h 50V IP44

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE