MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 4 P 6h 400V IP44 - 144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394000747
Réf. Sonepar
02456400074
Réf. Fournisseur
144
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
tension assignée (Ue):
399...400 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
87 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
71 mm
écart horizontal entre les trous:
52 mm


