MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 4P 10h IP44 - 1434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) vert
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 10 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394010760
Réf. Sonepar
02456401076
Réf. Fournisseur
1434
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) vert
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
10 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
tension assignée (Ue):
50...500 V
fréquence assignée:
100...300 Hz
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
72 mm
écart vertical entre les trous:
52 mm
dimension de bride, horizontale:
65 mm
écart horizontal entre les trous:
52 mm

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


