MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise de Cour. 16A 2P+T IP44 - 4976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394023098
Réf. Sonepar
02456402309
Réf. Fournisseur
4976
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
0 h
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
7035
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
verrouillable:
Oui
champ désignation:
Oui

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


