nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 16A 4P 9h IP69 - 14621

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394308904

Réf. Sonepar

02456430890

Réf. Fournisseur

14621

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra 16A 4p 9h 230V IP67/IP69

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE