nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX G 16A 3P 6h IP54 - 14351

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394310167

Réf. Sonepar

02456431016

Réf. Fournisseur

14351

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra G 16A 3P 6h 230V IP54