nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX R 16A 5P 9h IP69 - 14642

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394306030

Réf. Sonepar

02456430603

Réf. Fournisseur

14642

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Prolongateur CEE PowerTOP Xtra R 16A 5p 9h 230V IP67/ IP69

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE