MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Soc. en saillie 32A 4P 3h IP67 - 5946BB

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Soc. en saillie 32A 4P 3h IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394236962

Réf. Sonepar

02456423696

Réf. Fournisseur

5946BB

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Socle en saillie DUO 32A 4p 3h 400V IP67

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE