MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle de prise 250A 5P 6h IP67 - 75323

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant - 250 A

  • type de construction - prise de courant en saillie

  • nombre de pôles - 5

  • tension - 380...415 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394003441

Réf. Sonepar

02456400344

Réf. Fournisseur

75323

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant:

250 A

type de construction:

prise de courant en saillie

nombre de pôles:

5

tension:

380...415 V

indice de protection (IP):

IP67

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

Socle de prise 250A 5p 6h 400V IP67EcoLineboîtier en plastique, partie avant en aluminiumContact à visser2 contacts pilotes inclus en plus des contacts de puissancePresse-étoupe 34 - 66 mm

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE