Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.1A - A090505Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340090703
Réf. Sonepar
00155000535
Réf. Fournisseur
A090505Q
Marque
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.46 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles miniatures 5SF de Mersen couvrent une gamme comprenant des ampérages multiples pour 250VAC, pour la protection des circuits de distribution électrique et d'autres applications industrielles. Ces fusibles sont disponibles en taille 5x20. Les fusibles miniatures 5SF sont des fusibles à action rapide qui protègent vos équipements électriques du moindre courant élevé. Toute notre technologie et nos processus sont conçus pour garantir les meilleures performances techniques.



