Non retournable

Miidex Lighting - LED 4,9W GU10 2700K 60° DIM - 100975

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488510

Réf. Sonepar

05415448851

Réf. Fournisseur

100975

Marque

Miidex Lighting

LED 4,9W GU10 2700K 60° DIM

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting