nouveau

Miidex Lighting - LED 7W GU10 2700K 38° DEPOLI DIM - 101116

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488978

Réf. Sonepar

05415448897

Réf. Fournisseur

101116

Marque

Miidex Lighting

LED 7W GU10 2700K 38° DEPOLI DIM

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting