MILWAUKEE - Flexible Pour Vibreur A Béton - MXF CVSHF-5/57 - 4932498138
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546512989
Réf. Sonepar
04054651298
Réf. Fournisseur
4932498138
Marque
MILWAUKEE
MXF CVSHF-5/57 - Flexible de 5m avec une tête de 57mm - Carton
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le vibrateur de béton haute fréquence MX FUEL™ (MXF CVHF) Arbres de vibrateur disponibles en 2, 5 et 10 m, avec des têtes de 44 mm ou 57 mm
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le vibrateur de béton haute fréquence MX FUEL™ (MXF CVHF) Arbres de vibrateur disponibles en 2, 5 et 10 m, avec des têtes de 44 mm ou 57 mm