NIEDAX - Plaque de tête STRUT 41, finition GC - 685063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - décapé et passivé
adapté à un montage au plafond - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986850633
Réf. Sonepar
07145685063
Réf. Fournisseur
685063
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
plaque de tête à visser
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
décapé et passivé
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR


