nouveau

Novalux - STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-4K CRI80 - 1009A5.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-4K CRI80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5100 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 991 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152206

Réf. Sonepar

08451315220

Réf. Fournisseur

1009A5.99

Marque

Novalux

longueur:

5100 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

991 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

35 mm

largeur:

13.5 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

240

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

61.2 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

11.8 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

souder

STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-4K CRI80

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux