Omron - ALIM DECOUP TRI 240W 10A 24V - S8VK-T24024

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ALIM DECOUP TRI 240W 10A 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...600 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583357990

Réf. Sonepar

00159010253

Réf. Fournisseur

S8VK-T24024

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

21.6...27.6 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

450...600 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

380...480 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-8888 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

-8888 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-8888 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

-8888 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

380...480 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

478 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3.4

largeur d'encastrement:

60 mm

hauteur d'encastrement:

125 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

140 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentations s8vk-t, 24vc.c./10a, 240w, rail din, primaire 380-480vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

La série S8VK-T triphasée s'ajoute à la gamme de blocs d'alimentation compacts (de 120 W à 960 W maximum), vous permettant un encombrement minime. Tout comme la série S8VK-G monophasée, ces blocs d'alimentation sont compatibles avec une large plage d'entrée, dont les suivantes : triphasées (3 x 340 à 576 V c.a.), biphasées (2 x 340 à 576 V c.a.) et c.c. (de 450 à 810 V c.c.).Large plage de température : (de -40 à 70°C) pour garantir un fonctionnement stableDeux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblageHaut rendement (90%) pour réduire la consommation d'énergieFonction Boost de puissance (120%)Haute résistance aux vibrations grâce au clip de montage sur rail DIN.

Les Atouts de la gamme:

Alimentation à découpage triphasé compacte

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron