Omron - CP PNG AU D16 ENS T D30 2NC - A165E-S-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 16 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854344879
Réf. Sonepar
00159000638
Réf. Fournisseur
A165E-S-02
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
16 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
-8888 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par cosse à souder
diamètre du bouchon:
30 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme A165E propose des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de têtes. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est offerte. Différentes combinaisons de contacts sont proposées pour faciliter l'installation et la maintenance.Mécanisme d'ouverture directe avec séparation minimale des contacts de 3 mmUn mécanisme de verrou de sécurité permet d'éviter toute mauvaise manipulationFaible profondeur de montageConstruction modulaire ; installation facile avec interrupteur embrochable
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


