Omron - FDC BRAS RUPT LENTE 1NC 1NO - D4NH-1ABC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - autre
manœuvre positive d'ouverture - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648045407
Réf. Sonepar
00159002599
Réf. Fournisseur
D4NH-1ABC
Marque
Omron
finition de l'élément d'actionnement:
autre
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur du capteur:
56 mm
hauteur du capteur:
65 mm
longueur du capteur:
37.9 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.27 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.27 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs pour portes de sécurité à charnières D4NH sont proposés avec un ou deux contacts intégrés, un actionneur à charnière ou à bras et différents types de conduits, ex. M20.Mécanisme d'ouverture directeActionneur à charnière ou à brasLarge plage de températuresDes modèles à connecteurs M12 ou conduits métriques sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte de sécurité à charnière
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


