Omron - INTERRUPTEUR MECANIQUE A CLEF - F3S-TGR-KM15-30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648999786
Réf. Sonepar
00159899978
Réf. Fournisseur
F3S-TGR-KM15-30
Marque
Omron
Interrupteur de sécurité, corps plastique et tête métal, m20, 3nc
Les Atouts de l'article:
Ces interrupteurs de sécurité sont pourvus d’une tête en acier inoxydable ou d’un boîtier complet en acier inoxydable pour une plus grande robustesse.2 contacts NF / 1 contact NO ou 3 contacts NFEntrée de clé pivotante vers l’arrière4 positions d’insertion de la clé3 entrées de conduit M20Contacts à ouverture positive (conforme à la norme IEC 60947-5-1)
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs de sécurité avec tête en acier inoxydable ou boîtier complet en acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ces interrupteurs de sécurité sont pourvus d’une tête en acier inoxydable ou d’un boîtier complet en acier inoxydable pour une plus grande robustesse.2 contacts NF / 1 contact NO ou 3 contacts NFEntrée de clé pivotante vers l’arrière4 positions d’insertion de la clé3 entrées de conduit M20Contacts à ouverture positive (conforme à la norme IEC 60947-5-1)
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs de sécurité avec tête en acier inoxydable ou boîtier complet en acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


