Omron - PROGRAM A CAMES 16S S PNP 100MA 30V - H8PS-16BP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - PROGRAM A CAMES 16S S PNP 100MA 30V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mesure d'harmoniques - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648042611

Réf. Sonepar

00159007666

Réf. Fournisseur

H8PS-16BP

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

modèle:

transformateur de mesure

section de raccordement cable rigide:

0.2...0.9 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Non

compte-tours:

Oui

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

électrique

nombre d'entrées de mesure de tension:

0

nombre d'entrées de mesure du courant:

0

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

-8888 px

résolution d'écran (verticale):

-8888 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

16

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

52.9 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Montage encastré, 160 points de commutation, 24 vc.c., 1600 tpm max. à résolution 256/360, 16 sorties, pnp, 8 banques mémoire, connexion par connecteur

Les Atouts de l'article:

Le H8PS offre un fonctionnement grande vitesse à 1600 tr/min et des réglages haute précision à 0,5° pour de nombreuses applications. Il possède un écran à cristaux liquides haute visibilité à rétro-éclairage. Fonction de compensation d'avance d'angle pour la compensation des retards de sortie.H 96 x L 96 x P 65 mmMontage sur panneau/rail DIN24 Vc.c.8, 16 et 32 sortiesNPN/PNP 100 mA à 30 Vc.c.

Les Atouts de la gamme:

Programmateur de came compact et facile à utiliser

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.