Omron - SOCLE VIS 11 BR MONT ENCASTRE - P3GA-11

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SOCLE VIS 11 BR MONT ENCASTRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854821141

Réf. Sonepar

00159009231

Réf. Fournisseur

P3GA-11

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

nombre de broches:

11

largeur:

42 mm

hauteur:

32 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

48 mm

Socle 11 broches pour minuterie ou compteur, bornes à visser

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.