Omron - Variateur série SX, 500 kW, contrôle vectoriel - SX-D4500-E3FA4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Variateur série SX, 500 kW, contrôle vectoriel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734846998

Réf. Sonepar

00159010515

Réf. Fournisseur

SX-D4500-E3FA4

Marque

Omron

Variateur sx ip54, 500 kw, 3~ 400 v c.a., commande de couple directe, filtre intégré, fréquence de sortie max. 400 hz

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP

Les Atouts de la gamme:

Harmonie parfaite entre force et flux

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron