Panduit - HD Flex Front Access Cassette, 4-to-1 Co - FHCFZA-08-10U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
couleur - noir
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056893030
Réf. Sonepar
00156689303
Réf. Fournisseur
FHCFZA-08-10U2
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
hauteur:
11.68 mm
largeur:
87.97 mm
profondeur:
177.3 mm




