Panduit - OM4 HD Flex Conversion Cassette, 4x12f M - FH4ZO-48-463MU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056886353

Réf. Sonepar

00156688635

Réf. Fournisseur

FH4ZO-48-463MU

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

12 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

7.4 mm

OM4 HD Flex Conversion Cassette, 4x12f M