Panduit - Wire Basket Metal Cover, 8" (300mm) W, 1 - PWBCVR8WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 212.141 mm
hauteur - 20.447 mm
forme de profilé - autre
traitement de la surface - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056898394
Réf. Sonepar
00156689839
Réf. Fournisseur
PWBCVR8WH
Marque
Panduit
largeur:
212.141 mm
hauteur:
20.447 mm
forme de profilé:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
1002.87 mm
qualité du matériau:
autre
poids:
3.51534 kg/m

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


