Non retournablenouveau

Philips - MASTER tube LED G5 T5 1500mm UE 18,9-54W 865 3500 lm 70000h - 138132

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8721103138132

Réf. Sonepar

05204313813

Réf. Fournisseur

138132

Marque

Philips

pays de fabrication:

CHINE

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h

Les Atouts de l'article:

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h, 185 lm/W, EEL B, G5, Verre, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Les Atouts de la gamme:

Le Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains offre une solution à très haute efficacité énergétique pour les remplacements FL-vers-LED comme LED-vers-LED. Elle prend en charge l'installation par câblage direct. Avec un flux lumineux élevé de 3500 lm, elle peut remplacer les lampes T5 HE et HO. Dotée d'une longue durée de vie de 70 000 heures, elle offre une meilleure qualité de lumière et des performances durables.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips