Phoenix Contact - E/1 - Butée - 1201044

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - E/1 - Butée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 8 mm

  • hauteur - 23.5 mm

  • mode de pose - rail G

  • finition du verrouillage - filetable

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918017170

Réf. Sonepar

00126801717

Réf. Fournisseur

1201044

Marque

Phoenix Contact

couleur:

autre

largeur:

8 mm

hauteur:

23.5 mm

mode de pose:

rail G

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

métal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

profondeur:

23.5 mm

qualité du matériau:

autre

Butée, largeur : 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.