Phoenix Contact - Switch manageable 8 ports 10/100/1000 Mbit/s,20 ports SFP 1000 Mbit/s, 24VDC - 1732663

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Switch manageable 8 ports 10/100/1000 Mbit/s,20 ports SFP 1000 Mbit/s, 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923289666

Réf. Sonepar

00126328966

Réf. Fournisseur

1732663

Marque

Phoenix Contact

Switch manageable à 8 ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, 16 ports SFP pour 100/1000 Mbit/s, 4 ports SFP pour 1000/10000 Mbit/s, Layer 2, CEI 61850-3 et IEEE 1613, température de service de -40 °C à +85 °C, alimentation de 24 V DC à 48 V DC

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.