Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2200 D - PRAM213002200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 838 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1610 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537851330

Réf. Sonepar

03100785133

Réf. Fournisseur

PRAM213002200R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

838 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1610 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

7.48 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2200mm , puissance 1610W

Radson

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson