Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1500 750 - KOVP221500750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1500 750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1255 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2460 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537731809

Réf. Sonepar

03100773180

Réf. Fournisseur

KOVP221500750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1255 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2460 W

exposant N:

1.3178

contenu en eau:

10.35 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 22,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 750mm, puissance 2460 W

Les Atouts de la gamme:

KOS V

Radson

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson