Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x500 G - PINT115000500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 223 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 434 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601652
Réf. Sonepar
03100760165
Réf. Fournisseur
PINT115000500L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
223 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
434 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
1.35 l

Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


