Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x900 - PINT226000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 600x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 777 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1538 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537490140

Réf. Sonepar

03100749014

Réf. Fournisseur

PINT226000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

777 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1538 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

5.94 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 900mm , puissance 1538W

Radson

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson