Rittal - Coffret à bouton poussoir -HD - H160 L100 P90 - Inox - IP66 - 2 découpes 30,5MM - 1682630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur - 122 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 90 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177995475
Réf. Sonepar
00334799547
Réf. Fournisseur
1682630
Marque
Rittal
matériau:
acier inoxydable
largeur:
122 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
90 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
numéro RAL:
0
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
Degré de protection (NEMA):
4X
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
0 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
0 N
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
Les Atouts de l'article:
Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


