Schneider Electric - Capteur de gaine PM sans LCD, Analogique, PM 1/2.5/4/10 selectable - SPMDP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Capteur de gaine PM sans LCD, Analogique, PM 1/2.5/4/10 selectable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485849416

Réf. Sonepar

01887584941

Réf. Fournisseur

SPMDP

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

signal acoustique:

Non

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Capteur de gaine SpaceLogic PM particules sans écran LCD, Analogique, Valeur PM 1/2.5/4/10 selectable

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce capteur de gaine permet de mesurer les particules dans l'air. Il destiné à être installé dans les gaines des centrales d'air.

Le saviez-vous ?

Il peut être utilisé avec les différents contrôleurs de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • Plusieurs options de mesure des particules
  • Intégration facile avec des systèmes tiers
  • Sorties tension ou courant sélectionnables par un simple switch
  • Bornier sans vis avec couvercle clipsable pour une installation facile et rapide

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric