Schneider Electric - EASY rack PDU 11 kw mesuré, 0U,triphasé 230V, 32A, 21C13, 3C19, NMC3 - EPDU2216M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EASY rack PDU 11 kw mesuré, 0U,triphasé 230V, 32A, 21C13, 3C19, NMC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 1.8 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304761228

Réf. Sonepar

01887761228

Réf. Fournisseur

EPDU2216M

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

1.8 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

21

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

56 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

56 mm

tension d'alimentation:

400 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

EASY rack PDU 11 kw mesuré, 0U, triphasé 230V, 32A, 21C13, 3C19, avec carte de gestion réseau NMC3

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric