Schneider Electric - EcoStruxure Machine SCADA Expert Import Wizard Licence - HMIEMSETKA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485813059

Réf. Sonepar

01887581305

Réf. Fournisseur

HMIEMSETKA

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

EcoStruxure Machine SCADA Expert Import Wizard Licence - Mémoire requise 1Gb RAM - Disque dur 2Gb - Processeur requis INTEL

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le logiciel EcoStruxure Machine SCADA Expert permet d'améliorer l’efficacité avec un tableau de bord OEE intégré, de protéger les informations avec une base de données et de réduire la redondance globale. La licence peut être installée sur 1 station.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

HMIEMSETKA se compose d'une licence numérique.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Cette licence est conforme CRF21 part 11 pour assurer la traçabilité et la sécurité des données.

Le saviez-vous ?

Elle est compatible avec Harmony STO Color, Harmony ST6/STM6, Harmony GTU et le système d'exploitation Windows pour les iPC Harmony.



Les Atouts de la gamme:

EcoStruxure™ Machine SCADA Expert est la gamme de solutions SCADA simple d'utilisation, puissante et abordable pour la gestion des liaisons, la supervision légère et la connectivité Edge.



Quelques mots du fabricant :

  • Nombres d'étiquettes variable pour choisir le niveau d'étiquetage le mieux adapté à chaque projet
  • Connectivité Edge pour une intégration facile au cloud
  • Connectivité et les fonctions de la base de données pour une gestion flexible des données des clients

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric