nouveau

Schneider Electric - Exiway - Lot de 10 blocs de secours Exiway Light OVA59310 - Ambiance IP42 SATI - OVA59310P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway - Lot de 10 blocs de secours Exiway Light OVA59310 - Ambiance IP42 SATI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488029884

Réf. Sonepar

01887802988

Réf. Fournisseur

OVA59310P

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

temps d'opération nominal:

1...1 h

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

température de couleur:

4500...4500 K

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

229 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

Exiway - Lot de 10 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) d'Ambiance SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie,sans emballages individuels

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le Pack OVA59310P est constitué d'un lot de 10 blocs OVA59310 dépourvus de leur emballage carton individuel, donc avec aucun déchet à évacuer sur le chantier, un positionnement plus compétitif et un impact réduit pour l'environnement. Le bloc OVA59310 issu du Pack OVA59310P est un bloc d'Ambiance IP42 IK09, installé par paire en ERP supérieur à 100 personnes, qui délivre un flux lumineux de 650 lumen garantit pendant 1 heure.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le pack OVA59310P est constitué de 10 blocs OVA59310, dépourvus de leur emballage individuel, et conditionnés dans un carton de regroupement.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le Pack de 10 blocs Ambiance facilite la préparation du matériel sur le chantier puisqu'ils sont dépourvus de leur emballage individuel. Il permet un gain de 35% d'emballage, facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier et réduisant l'empreinte carbone.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF EN 62034, NF C 71-800, NF C 71-820, NF 413

Le saviez-vous ?

Les blocs Ambiance OVA59310 sont compatibles avec le reste de la gamme Exiway Light. Il peuvent être pilotés par les télécommandes OVA59800 (jusqu'à 100 blocs) ou OVA59801 (jusqu'à 250 blocs et avec contact SSI).



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Double bornier pour repiquage sur bloc suivant sans boite de dérivation
  • IP42, IK09
  • Flux lumineux de 650 lumen pendant 1 heure
  • Faible épaisseur après pose en saillie plafond
  • Batterie LiFePO4 , avec une durée de vie 10 ans en conditions normales d'utilisation
Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric