nouveau

Schneider Electric - i-Line Track-élém. distrib. baies informat-3Ph+N+PE-IP42-400A-1,2m-RAL9003 - ITSC400ES42ST1200E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-élém. distrib. baies informat-3Ph+N+PE-IP42-400A-1,2m-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • indice de protection (IP) - IP42

  • longueur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486994528

Réf. Sonepar

01887699452

Réf. Fournisseur

ITSC400ES42ST1200E

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

indice de protection (IP):

IP42

longueur:

1200 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

0

i-Line Track - élément droit de distribution pour baies informatiques - l'embrochage des coffrets est libre sur la ligne - 3Ph+N+PE - IP42 - 400A - 1,2m- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une longueur de distribution de piste ouverte pour l'offre I-Line Track. Le courant nominal est de 250 A. La couleur est blanche (RAL9003) et la protection IP42. Il est conforme à la norme IEC 61439-6. La polarité est 3L+N+PE, le matériau de la canalisation est le cuivre



Quelques mots du fabricant :

  • Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
  • Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
  • Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
  • Plus pratique à installer
  • Fonctionnement facile

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric