fin de vie

Schneider Electric - NetShelter CX - Kit de montage vertical sur rails - Pour NetShelter CX 12U - AR4000MV12U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • matériau - métal

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 536 mm

  • profondeur - 56 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304294153

Réf. Sonepar

01887429415

Réf. Fournisseur

AR4000MV12U

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

matériau:

métal

largeur:

120 mm

hauteur:

536 mm

profondeur:

56 mm

couleur:

noir

NetShelter CX - Kit de montage vertical sur rails - Etends capacité de stockage - Pour NetShelter CX 12U - Compatible NetShelter CX Mini - 536x120x560mm - Noir - Certification TAA

Les Atouts de l'article:

Ce kit de montage vertical sur rails pour NetShelter CX 12U permet d'étendre la capacité de stockage de l'enceinte NetShelter CX Mini. Ce kit de rails fixes possède la certification TAA, et répond aux normes REACh et RoHS UE. Il fait partie des produits Green Premium et est certifié sans métaux lourds toxiques, ni mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Stabilité et sécurité des équipements
  • Optimisation de l'espace